| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-60-587-207 Herst.-Nr.: 60-587-207 EAN/GTIN: 698833008333 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie optionales Zubehör am Neo-Flex Mobile WorkSpace. Die T-Slot Halterung eignet sich für schwere Komponenten, die Leichtlast Halterung für weniger schwere Komponenten.
Vorteile
- Bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Befestigung einer großen Auswahl an Zubehör - Ermöglicht Ihnen Ergotron Zubehör oder sonstiges Zubehör zu befestigen - Die Höhe der befestigten Komponenten kann durch lösen der Befestigungsschrauben angepasst werden - Die abgewinkelte T-Slot Halterung wird mit zwei Nutensteinen fixiert und eignet sich für Zubehörmontage an der Rückseite des Fahrwagens Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 460 mm | Verpackungstiefe: | 330 mm | Verpackungshöhe: | 140 mm | Paketgewicht: | 900 g | Produktfarbe: | Aluminium | Material: | Aluminium | Anzahl: | 1 | Gewicht: | 181 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |