Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Power Strip Mounting Kit for Carts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Power Strip Mounting Kit for Carts
Ergotron Power Strip Mounting Kit for Carts
Ergotron Power Strip Mounting Kit for Carts
Ergotron Power Strip Mounting Kit for Carts
Ergotron Power Strip Mounting Kit for Carts
Artikel-Nr.:
     C6610-60-590
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-590
EAN/GTIN:
     698833008425
Suchbegriffe:
Komponent
Befestigen Sie eine handelsübliche Steckleiste an einem Ergotron-Fahrwagen. Die zu dem Satz gehörenden Halterungen gewährleisten eine sichere Befestigung der Leiste in der T-Nut des Wagens. Seine Kabelmanagementfunktion sorgt für eine saubere Führung des Netzkabels.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Höchstgewichtskapazität:
2.3 kg
Tiefe (imperial):
1 "
Höhe (imperial):
7 "
Breite (imperial):
2.5 "
Abmessungen (BxTxH):
64 x 25 x 178 mm
Gewicht:
500 g
Breite:
64 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht (imperial):
1 Pfund
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.