Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Keyboard Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Keyboard Tray
Ergotron Keyboard Tray
Artikel-Nr.:
     C6610-77-050-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     77-050-200
EAN/GTIN:
     698833003109
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage schwarz
tastaturablage ergotron
Bestellen Sie diesen Artikel mit Tastaturarmen oder Gelenken, die nicht im Bündel mit einer Tastaturunterlage vertrieben werden. Dies ist KEIN selbstständiges Produkt.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
3200 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Kompatibilität:
Ergotron 1000
Anzahl:
1
Gewicht:
3492 g
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.