Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Vertical Small CPU Holder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Vertical Small CPU Holder Schwarz
Ergotron Vertical Small CPU Holder Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-80-063-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     80-063-200
EAN/GTIN:
     698833004717
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Ergotron CPU-Halter bieten eine bequeme Methode zur Unterbringung Ihrer CPU oder Stromversorgung - nah an der Aktivität und dennoch nicht im Weg.

Vorteile

- Schafft Raum
- Montagevielfalt: Lässt sich direkt an jede stabile vertikale Oberfläche oder auf eine Ergotron Alu-Profilschiene montieren
- Langlebige, stabile Stahlkonstruktion
- Bietet Platz für CPUs mit einer Breite von 35 bis 95 mm
- Trägt ein Gewicht von bis zu 22 kg
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höchstgewichtskapazität:
22.7 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
2358.68 g
Paketgewicht:
2700 g
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
184 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: ergotron cpu halter, cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.