Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Vertical Universal CPU Holder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Vertical Universal CPU Holder Silber
Ergotron Vertical Universal CPU Holder Silber
Ergotron Vertical Universal CPU Holder Silber
Ergotron Vertical Universal CPU Holder Silber
Artikel-Nr.:
     C6610-97-468-202
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-468-202
EAN/GTIN:
     698833010398
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Ergotron CPU-Halter bieten eine bequeme Methode zur Unterbringung Ihrer CPU oder Stromversorgung - nah an der Aktivität und dennoch nicht im Weg.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Produktfarbe:
Silber
Gewicht:
3039 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
140 x 268 x 203 mm
Paketgewicht:
4500 g
Weitere Suchbegriffe: ergotron cpu halter, cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.