| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6610-97-491-085 Herst.-Nr.: 97-491-085 EAN/GTIN: 698833016376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwenden Sie den MMC Kameraregal, um eine verstellbare Videokonferenzkamera über jedem Neo-Flex Mobile MediaCenterDisplay anzubringen.
Vorteile
- Nutzen Sie Ihre Technologieinvestitionen optimal, indem Sie mehrere Räume videokonferenztauglich ausstatten - Machen Sie aus jedem beliebigen Raum ein Videokonferenzzentrum - Schnelle Montage und Installation Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 483 x 203 x 51 mm | Paketgewicht: | 2300 g | Produktfarbe: | Schwarz | Höchstgewichtskapazität: | 2.7 kg | Kompatibilität: | Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter | Anzahl: | 1 | Gewicht: | 1950 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |