Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Artikel-Nr.:
     C6610-97-507-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-507-216
EAN/GTIN:
     698833015157
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Zum Aufbewahren zusätzlicher Gegenstände auf der Wagenrückseite. Neue Version beinhaltet Halterung für StyleView-Wagen 40/41/42.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
330 x 330 x 108 mm
Paketgewicht:
2400 g
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
4.5 kg
Kompatibilität:
StyleView 40/41/42 StyleView 31/32 Neo-Flex WorkSpaces TeachWell MDP
Anzahl:
1
Gewicht:
1995 g
Breite:
305 mm
Tiefe:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: av wagen, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.