Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Wall Mount, ULD 81,3 cm (32") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo-Flex Wall Mount, ULD 81,3 cm (32") Schwarz
Ergotron Neo-Flex Wall Mount, ULD 81,3 cm (32") Schwarz
Ergotron Neo-Flex Wall Mount, ULD 81,3 cm (32") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-97-589
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-589
EAN/GTIN:
     698833017700
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Passend für die meisten Flachbildschirme von 33cm bis 81cm und bis zu 18,1 kg. Ideal als kleine, leicht zu handhabende unbewegliche Halterung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL
Montageset:
Ja
Gewicht:
453 g
Verpackungsbreite:
279 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
700 g
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.