Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV LiFe Einwegbatterie 12V Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron SV LiFe Einwegbatterie 12V Lithium
Ergotron SV LiFe Einwegbatterie 12V Lithium
Artikel-Nr.:
     C6610-97-618
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-618
EAN/GTIN:
     698833019469
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
lithium eisen phosphat akku
Lithium-Eisenphosphat (LiFe)-Ersatzbatterie mit 40 A für StyleView-Fahrwagen mit LiFe-Stromversorgung.

- Einfacher Batteriewechsel
- Lange, zuverlässige Leistung
Weitere Informationen:
Batterie Formfaktor:
Fernglas
Kompatibilität:
StyleView EMR Cart
Typ:
LiFe
Akku-/Batterietyp:
Einwegbatterie
Batteriegröße(n):
12V
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität:
40000 mAh
Produktfarbe:
Grün
Warentarifnummer (HS):
85068080
Tiefe:
158 mm
Höhe:
279 mm
Durchmesser:
241 mm
Gewicht:
8000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,09*
€ 1.705,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,74*
€ 1.699,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,23*
€ 1.665,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,60*
€ 1.642,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,16*
€ 1.628,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.