Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Pan Pivot Kit for SV LCD Cart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Pan Pivot Kit for SV LCD Cart
Ergotron Pan Pivot Kit for SV LCD Cart
Ergotron Pan Pivot Kit for SV LCD Cart
Ergotron Pan Pivot Kit for SV LCD Cart
Ergotron Pan Pivot Kit for SV LCD Cart
Ergotron Pan Pivot Kit for SV LCD Cart
Artikel-Nr.:
     C6610-97-650
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-650
EAN/GTIN:
     698833021660
Suchbegriffe:
Komponent
Rüsten Sie Ihren StyleView Wagen auf, indem Sie die Schwenkbarkeit des Monitors auf volle 180° erhöhen. Dadurch können mehrere Personen gleichzeitig den Bildschirm betrachten.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
16 x 16 x 14 mm
Paketgewicht:
500 g
Produktfarbe:
Aluminium
Höchstgewichtskapazität:
6.4 kg
Material:
Metall
Anzahl:
1
Drehwinkel:
180 °
Gewicht:
181 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.