Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX One-Stop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX One-Stop
Ergotron LX One-Stop
Ergotron LX One-Stop
Ergotron LX One-Stop
Ergotron LX One-Stop
Ergotron LX One-Stop
Artikel-Nr.:
     C6610-97-774-003
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-774-003
EAN/GTIN:
     698833066906
This adjustable rotation kit controls the range of motion of the LX arm, so the extension doesn’t come in contact with a desk panel or divider.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Metallisch
Gewicht:
100 g
Warentarifnummer (HS):
85299018
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.