| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-97-815-062 Herst.-Nr.: 97-815-062 EAN/GTIN: 698833051599 |
| |
|
| | |
| Dieses Kit ermöglicht das praktische Aufstellen eines kabellosen Scanners direkt neben Ihrem Monitor. Die Halterung lässt sich problemlos am VESA-Lochmuster eines Trägers befestigen, und das Regal beinhaltet einen universellen Anschluss zum Anbringen eines Scanner-Sockels. - Ermöglicht das Anbringen eines Scanner-Regals auf beiden Seiten eines 17- bis 24-Zoll großen Monitors - Kabelmanagement-Vorrichtung führt das Netzkabel zum Scanner-Sockel - Keine Beeinträchtigung der Monitorbewegung - Einfache Befestigung mittels standardmäßigem VESA-Anschluss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Verpackungsbreite: | 280 mm | Verpackungstiefe: | 240 mm | Verpackungshöhe: | 146 mm | Paketgewicht: | 900 g | Typ: | Regal | Produktfarbe: | Weiß | Höchstgewichtskapazität: | 0.7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |