Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-815 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-815 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Regal
Ergotron 97-815 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Regal
Ergotron 97-815 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Regal
Ergotron 97-815 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Regal
Artikel-Nr.:
     C6610-97-815
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-815
EAN/GTIN:
     698833041378
Suchbegriffe:
Managementsystem Tablet PC
Tablet PC Cabinet
Tablet PC Managementwagen
Tablet PC Schrank
Dieses Kit ermöglicht das praktische Aufstellen eines kabellosen Scanners direkt neben Ihrem Monitor. Die Halterung lässt sich problemlos am VESA-Lochmuster eines Trägers befestigen, und das Regal beinhaltet einen universellen Anschluss zum Anbringen eines Scanner-Sockels.

- Ermöglicht das Anbringen eines Scanner-Regals auf beiden Seiten eines 17- bis 24-Zoll großen Monitors.
- Kabelmanagement-Vorrichtung führt das Netzkabel zum Scanner-Sockel.
- Keine Beeinträchtigung der Monitorbewegung.
- Einfache Befestigung mittels standardmäßigem VESA-Anschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
146 mm
Paketgewicht:
900 g
Typ:
Regal
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
0.7 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.