Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-862 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-862 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 97-862 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Artikel-Nr.:
     C6610-97-862
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-862
EAN/GTIN:
     698833047134
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Die Schublade wird unter dem Warenkorb primären oder ergänzenden Schublade zusätzlichen Stauraum bieten. Diese Schublade ist handbetätigten-key-Sperre nur.

- Schublade lässt sich zum Füllen und Reinigen leicht entfernen.
- Mit den inbegriffenen Trenneinsätzen können Sie das Innere jeder Schublade nach Ihren Anforderungen konfigurieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
457 mm
Verpackungstiefe:
457 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
4000 g
Typ:
Schublade
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Höchstgewichtskapazität:
1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.