| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-97-905 Herst.-Nr.: 97-905 EAN/GTIN: 698833048971 |
|
|
| | |
| WorkFit Einzel-LD-Monitor-Kit Rüsten Sie Ihren WorkFit mit einem Monitor-Kit auf, der Ihr LCD-Display über der Tischfläche fixiert und eine 12-cm-Höhen- und Kippverstellung ermöglicht. LCD-Bildschirme lassen sich problemlos auf die passende Höhe anheben und kippen und gewährleisten dadurch einen unübertroffenen ergonomischen Komfort. Mit WorkFit-T- und WorkFit-PD-Produkten kompatibel.
Vorteile Fixiert die Displays über der Arbeitsfläche, sodass mehr nutzbarer Platz zur Verfügung steht. Kosteneffektive, höhenverstellbare Montagelösung Einfache Installation und problemlose Bedienung Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung. Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3000 g | Paketgewicht: | 3600 g | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 640 x 130 x 170 mm | Typ: | Multimedia-Ständer | Produktfarbe: | Schwarz | Höchstgewichtskapazität: | 7.3 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 24 " | Neigungswinkelbereich: | 0 - 30 ° | Schwenkbar: | Ja | Höhenverstellung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |