Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-935-062 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-935-062 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Ergotron 97-935-062 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Artikel-Nr.:
     C6610-97-935-062
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-935-062
EAN/GTIN:
     698833051032
Rüsten Sie Ihren WorkFit mit einem Monitor-Kit auf, der Ihr LCD-Display über der Tischfläche fixiert und eine 12-cm-Höhen- und Kippverstellung ermöglicht. LCD-Bildschirme lassen sich problemlos auf die passende Höhe anheben und kippen und gewährleisten dadurch einen unübertroffenen ergonomischen Komfort.
Mit WorkFit-T-Produkten kompatibel.
- Fixiert die Displays über der Arbeitsfläche, sodass mehr nutzbarer Platz zur Verfügung steht.
- Kosteneffektive, höhenverstellbare Montagelösung
- Einfache Installation und problemlose Bedienung
- Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung.
- Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
3600 g
Typ:
Halter
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
7.3 kg
Kompatibilität:
WorkFit-T, WorkFit-PD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.