Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-936-085 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-936-085 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank
Ergotron 97-936-085 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank
Ergotron 97-936-085 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-97-936-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-936-085
EAN/GTIN:
     698833071108
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Rüsten Sie Ihren WorkFit mit einem Monitor-Kit auf, der Ihr großes LCD-Display über der Tischfläche fixiert und eine 12-cm-Höhen- und Kippverstellung ermöglicht. LCD-Bildschirme lassen sich problemlos auf die passende Höhe anheben und kippen und gewährleisten dadurch einen unübertroffenen ergonomischen Komfort.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
12.7 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Pivot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Drehungswinkel:
90 °
Kompatibilität:
WorkFit-T, WorkFit-TL, WorkFit-TLE
VESA-Halterung:
Ja
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
13 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
4100 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.