Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-984 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-984 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau Schublade
Ergotron 97-984 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau Schublade
Artikel-Nr.:
     C6610-97-984
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-984
EAN/GTIN:
     698833053937
Die Doppeltversion bietet zwei separate Schubladen.

Diese Schublade funktioniert in Verbindung mit dem selbstverschließenden, elektronischen Schubladensystem des Wagens.
- Funktioniert in Verbindung mit dem selbstverschließenden Schubladensystem
- Schublade lässt sich zum Füllen und Reinigen leicht entfernen.
- Mit den inbegriffenen Trenneinsätzen können Sie das Innere jeder Schublade nach Ihren Anforderungen konfigurieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
457 mm
Verpackungstiefe:
457 mm
Verpackungshöhe:
241 mm
Paketgewicht:
4500 g
Typ:
Schublade
Produktfarbe:
Grau
Sperren:
Ja
Kompatibilität:
SV43/44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.