Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-987 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-987 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Schublade
Ergotron 97-987 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Schublade
Artikel-Nr.:
     C6610-97-987
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-987
EAN/GTIN:
     698833053968
Wechselschubladen auf StyleView Wagen, um die effiziente Lieferung von der Apotheke zur medizinischen Versorgungsstelle zu erleichtern. StyleView wurde für den einfachen Ausbau und Austausch von Schubladen entwickelt und es wird gleichzeitig gewährleistet, dass die Schubladen während des Transports und Gebrauchs an Ort und Stelle bleiben.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
357 mm
Verpackungstiefe:
362 mm
Verpackungshöhe:
338 mm
Paketgewicht:
2300 g
Typ:
Schublade
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
SV43/44
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.