Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-003 Halterung Grafiktablett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-003 Halterung Grafiktablett Weiß
Ergotron 98-003 Halterung Grafiktablett Weiß
Ergotron 98-003 Halterung Grafiktablett Weiß
Ergotron 98-003 Halterung Grafiktablett Weiß
Artikel-Nr.:
     C6610-98-003
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-003
EAN/GTIN:
     698833054378
Suchbegriffe:
Komponent
Rüsten Sie den SV10 Laptop-Wagen für die Unterbringung eines Tablets um. Kompatibel mit den meisten Tablets, unabhängig von der Bildschirmgröße oder Gehäusedicke. Breite und Höhe der Klemmen des Projektionstisches können auf die Größe des Tablets eingestellt werden. Bringen Sie den Projektionstisch auf dem höhenverstellbaren Arm an, mit dem das Tablet auf eine angenehme Höhe positioniert werden kann und die Arbeitsfläche des Wagens frei bleibt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Paketgewicht:
1.4 g
Handy-Gerätetyp:
Grafiktablett
Produktfarbe:
Weiß
Neigungswinkelbereich:
0 - 128 °
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.