Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Two-Stop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Two-Stop
Ergotron LX Two-Stop
Ergotron LX Two-Stop
Ergotron LX Two-Stop
Artikel-Nr.:
     C6610-98-060-003
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-060-003
EAN/GTIN:
     698833066180
This fixed rotation kit with two stop posts controls the range of motion of the LX arm, so the extension doesn’t come in contact with a desk panel or divider on either side of the post.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Metallisch
Gewicht:
190 g
Warentarifnummer (HS):
85299018
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
220 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.