Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-135-216 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6610-98-135-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-135-216
EAN/GTIN:
     698833064216
Suchbegriffe:
Bett-Tisch
Betttisch
Pflegetisch
bett tisch
Nutzen Sie diesen großen Korb, um Objekte den Styleview-Wagen aufzubewahren. Leicht am T-Slot-Kanal des Wagens anzubringen.
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
1700 g
Typ:
Korb
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
2.3 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.