Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-136-216 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6610-98-136-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-136-216
EAN/GTIN:
     698833064223
Suchbegriffe:
Bett-Tisch
Betttisch
Pflegetisch
Nutzen Sie diesen kleinen Korb, um Objekte den Styleview-Wagen aufzubewahren. Leicht am T-Slot-Kanal des Wagens anzubringen.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
1800 g
Typ:
Korb
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
2.2 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.