Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-150-055 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-150-055 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-150-055 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-150-055 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     C6610-98-150-055
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-150-055
EAN/GTIN:
     698833064810
Rüsten Sie mit diesem Kit Ihren StyleView® Sitz-Steh-Kombiarm mit Arbeitsoberfläche auf. Die Barriere verhindert, dass irgendetwas, was sich auf der Arbeitsoberfläche befindet, hinter die Tastaturablage fallen kann.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Graphit
Höchstgewichtskapazität:
0.9 kg
Gewicht:
3200 g
Warentarifnummer (HS):
85299018
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungslänge:
3600 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.