Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-435 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-435 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Ergotron 98-435 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Ergotron 98-435 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Ergotron 98-435 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Artikel-Nr.:
     C6610-98-435
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-435
EAN/GTIN:
     698833079760
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
345 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
500 g
Typ:
Halter
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
1.1 kg
Kompatible Produkte:
Ergotron CareFit Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.