Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron CAREFIT SLIM 2.0 FRONT SHELF Weiß Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron CAREFIT SLIM 2.0 FRONT SHELF Weiß Regal
Ergotron CAREFIT SLIM 2.0 FRONT SHELF Weiß Regal
Artikel-Nr.:
     C6610-98-476
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-476
EAN/GTIN:
     698833082289
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Breite:
472 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
200 mm
Typ:
Regal
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
1.4 kg
Kompatibilität:
CareFit Slim 2.0 LCD Carts: C50-3500-0, C50-3510-0
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.