Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-485 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 98-485 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 98-485 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 98-485 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Artikel-Nr.:
     855-6888977
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-485
EAN/GTIN:
     698833082517
Weitere Informationen:
Gewicht:
5400 g
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
425 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
6800 g
Typ:
Schublade
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Höchstgewichtskapazität:
0.9 kg
Sperren:
Ja
Kompatible Produkte:
Ergotron CareFit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 624,38*
€ 691,28*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 625,49*
€ 697,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 633,26*
€ 704,12*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 952,65*
€ 1.039,01*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,28*
€ 822,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,21*
€ 814,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,98*
€ 797,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,84*
€ 780,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,38*
€ 743,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.