Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-487 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 98-487 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 98-487 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 98-487 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Artikel-Nr.:
     855-6888981
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-487
EAN/GTIN:
     698833082531
Weitere Informationen:
Gewicht:
5400 g
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
425 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
6800 g
Typ:
Schublade
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Höchstgewichtskapazität:
0.9 kg
Sperren:
Ja
Kompatible Produkte:
Ergotron CareFit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 618,08*
€ 685,74*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 629,09*
€ 696,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 632,83*
€ 702,47*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 946,05*
€ 1.037,95*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,74*
€ 816,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,85*
€ 809,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,39*
€ 791,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,91*
€ 774,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,08*
€ 735,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.