Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-489 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-489 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 98-489 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 98-489 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Artikel-Nr.:
     C6610-98-489
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-489
EAN/GTIN:
     698833082555
Weitere Informationen:
Gewicht:
7300 g
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
425 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
9500 g
Typ:
Schublade
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Höchstgewichtskapazität:
0.9 kg
Sperren:
Ja
Kompatible Produkte:
Ergotron CareFit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,39*
€ 891,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,91*
€ 881,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,21*
€ 808,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.