Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-583-2 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Cord upgrade kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-583-2 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Cord upgrade kit
Ergotron 98-583-2 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Cord upgrade kit
Ergotron 98-583-2 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Cord upgrade kit
Ergotron 98-583-2 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Cord upgrade kit
Ergotron 98-583-2 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Cord upgrade kit
Artikel-Nr.:
     C6610-98-583-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-583-2
EAN/GTIN:
     698833086942
Weitere Informationen:
Gewicht:
2100 g
Verpackungsbreite:
470 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
3800 g
Typ:
Cord upgrade kit
Produktfarbe:
Weiß
Kompatible Produkte:
StyleView SLA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.