Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfspitze ⌀ 2 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1003010
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003010
EAN/GTIN:
     8033100181876
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Prüfspitze
Sicherheitsprüfspitze ⌀ 2 mm für ⌀ 4 mm Buchse in Rot
Weitere Informationen:
Strombelastbarkeit:
16 A
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Set-Ausführung:
false
Ersatzteil:
true
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003000
ab € 7,42*
Sonstiges
HT Instruments
1003030
ab € 7,42*
Sonstiges
HT Instruments
1003020
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.