Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmessleitungen (1 x rot, 1 x schwarz) abgewinkelt 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT
HT
Artikel-Nr.:
     C6735-1003075
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003075
EAN/GTIN:
     8033772791045
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
1 Paar Messleitungen 20A / 1000V, Länge 1,5m, 4 mm Prüfspitze, CAT III 1000V, CAT IV 600 V rot/schwarz 90°
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
20 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Mit Koffer/Tasche:
false
Set-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.