Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodil Klemme schwarz (20A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1003140
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003140
EAN/GTIN:
     8033100182194
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Isolierte Krokodilklemme Ø 4 mm - max. 20A in Schwarz
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Strombelastbarkeit:
20 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, bananenstecker, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003180
ab € 17,59*
Sonstiges
HT Instruments
1003170
ab € 17,61*
Sonstiges
HT Instruments
1003160
ab € 8,20*
Sonstiges
HT Instruments
1003150
ab € 7,86*
Sonstiges
HT Instruments
1003200
ab € 16,33*
Sonstiges
HT Instruments
1003190
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.