Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Zubehör
>
Artikel
Kodierstecker # 6 + Patchkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6735-1004220
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1004220
EAN/GTIN:
8033100187724
Suchbegriffe:
Adapterkabel
Anschlusskabel
Anschlussleitung
Anschlussschnur
Kompatibel zu M75
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
BNC/UTP-Mediakoppler
,
CAT 5E-Patchkabel
,
CAT 5-Patchkabel
,
CAT 6-Patchkabel
,
CAT 7-Patchkabel
,
Computerkabel
,
Computerleitung
,
Crossover-Patch Kabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenstecker
,
EDV-Kabel
,
EDV-Leitung
,
Ethernet-Patchkabel
,
FTP-Crossover-Kabel
,
GG45-Patchkabel
,
ISDN-Patchkabel
,
Jumperkabel
,
Kabeladapter
,
Kat. 5E-Patchkabel
,
Kat. 5-Patchkabel
,
Kat. 6A-Patchkabel
,
Kat. 6-Patchkabel
,
Kat. 7A-Patchkabel
,
Kat. 7-Patchkabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Konfektioniertes Kabel
,
Kupfer-Kabel
,
Leitung
,
Mediakoppler
,
Medienkoppler
,
Netzwerkkabel
,
Patch cable
,
Patch Cord
,
Patchkabel
,
Patchkabel Kupfer
,
Patchkabel Twisted Pair
,
PC-Kabel
,
Rangierkabel
,
Schnur
,
Telefonkabel
,
Telefonschnur
,
Tera 7-Patchkabel
,
Tera-Patchkabel
,
UTP-Mediakoppler
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Verbindungsschnur
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsleitung
,
Western-Buchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester + LAN-Tester
HT Instruments
1004070
ab € 423,95*
Sonstiges
LAN Tester / Kabeltester
HT Instruments
1004180
ab € 124,24*
Sonstiges
LAN Tester / Kabeltester / Kabellänge
HT Instruments
1004170
ab € 301,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen