Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions VDE 0100-Tester für RCD-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1004290 | SPEED 418 Multifunktions VDE 0100-Tester für RCD-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung
1004290 | SPEED 418 Multifunktions VDE 0100-Tester für RCD-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004290
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004290
EAN/GTIN:
     8033100844474
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Mit dem Modell SPEED418 können die funktionsrelevanten Prüfungen von FI-Schaltern (RCDs) und der Impedanzmessung in elektrischen Anlagen gem. VDE 0100 vorgenommen werden. Es kann jede sicherheitsrelevante Prüfung von FI-Schutzeinrichtungen ausgeführt werden. Darüber hinaus ist auch die Messung der Schleifenimpedanz direkt an den Steckdosen der zu prüfenden Anlagen ohne Auslösung des FI-Schalters möglich. Das SPEED418 führt außerdem Messungen auch mit einem externen Tastkopf zur Fernbedienung und Leitungs-Schleifenimpedanzmessungen mit hoher Auflösung (0,1 mΩ) aus (mit Optional-Zubehör IMP57).
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessung:
false
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Niederohmmessung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
false
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Messwertspeicher:
true
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Schnittstelle:
true
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, Fehlerstrom-Schutzschalter-Testgerät, Fehlerstrom-Testgerät, Messgerät, Testgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,93*
€ 919,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,36*
€ 894,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 725,37*
€ 863,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,40*
€ 818,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,58*
€ 784,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,96*
€ 744,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.444,58*
Zubehör
HT Instruments
1004160
ab € 49,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.