Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Artikel
Messfühler für Flüssigkeiten und halbfeste Substanzen bis 800°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6735-1004330
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1004330
EAN/GTIN:
8033100188318
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler ht
temperaturfühler
Kompatibel mit HT210, HT300, HT322, HT401, HT701, HT9015 und HT9021
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 °C | 800 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
200 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fühler
,
Klemmfühler
,
Sensor
,
Sonde
,
Temperatursonde
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 65,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Digitales Thermometer Typ J/K
HT Instruments
1010740
ab € 123,74*
Sonstiges
Infrarot Thermometer mit Anschluss für Typ K Temperaturfühler
HT Instruments
1010770
ab € 116,68*
Sonstiges
Typ K Temperatur Adapter für Multimeter
HT Instruments
1004310
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen