| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1006500 Herst.-Nr.: 1006500 EAN/GTIN: 8033100849592 |
| |
|
| | |
| Messbereich: 0,1 ÷ 10 A und 1 ÷ 100 A, Präzision DC: ±1,5 % Ablesung +0,01 A, Präzision AC: ±2,0 % Ablesung +0,5 A, Max. Kabeldurchmesser: 30 mm, Anschluss: Hypertac Stecker Weitere Informationen: | | Strombelastbarkeit: | 100 A | Messkreiskategorie: | CAT III | Stecktechnik: | sonstige | Isoliermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 600 V | Mit Koffer/Tasche: | false | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false | Set-Ausführung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, stromzangen adapter, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät |
| | |
| |