Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo Referenzzelle für I-V600, PV-CHECKs Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1008767
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008767
EAN/GTIN:
     8052870674456
Suchbegriffe:
Kalibrierzellen
Referenzzellen
Referenzzelle zur Messung der Sonneneinstrahlung für I-V600, PV-CHECKs Pro Messbereich: 100 ÷ 1400W/m² Grundgenauigkeit: ±3,0% Messwert Typ der Zelle: Monokristallin FOV-Winkel: >160° Schutzart: IP65 gemäß IEC/EN60529 Ausgangsstecker: kundenspezifischer 5-poliger HT-Stecker Anschlusskabel: ca. 2m Abmessungen (BxTxH): 111x85x28mm Gewicht: 240g Intern gespeicherte Kalibrierungsparameter
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,51*
€ 626,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,96*
€ 593,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,19*
€ 588,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.