Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Erdungsmesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT
HT
Artikel-Nr.:
     C6735-1009490
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009490
EAN/GTIN:
     8033772792998
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Die innovative Erdungsmesszange ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern. Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Durch einfaches Anlegen an den Erdungsstab oder den Erdleiter können sowohl Erdungswiderstand als auch Leckströme ab 0,05 mA bis 20 A AC direkt gemessen werden. Die Erdungsprüfzange hat einen großen ovalen Zangendurchmesser (32 mm x 64 mm) und liefert schnelle, sichere sowie genaue Ergebnisse. Sie ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet sowie einer LCD-Hintergrundbeleuchtung, die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Druckeranschluss:
false
Interner Speicher:
true
Drucker integriert:
false
Grenzwertanzeige:
false
Niederohmmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
true
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Erdungsmesser, Messgerät, Erdungsmesszange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,03*
€ 1.409,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,73*
€ 1.400,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,24*
€ 1.368,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,52*
€ 1.347,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,32*
€ 1.326,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.