Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
Dreiphasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6735-1009630
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1009630
EAN/GTIN:
8033772798747
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Der PQA820 ist ein Netzqualitätsanalysator zur einfachen und umfassenden Analyse der wichtigsten Parameter des elektrischen Systems inkl. Leistungsaufnahme und Energieverbrauch. Die Messung erfolgt über 4 Stromwandler und 4 Spannungseingänge. Dank dem innovativen Konzept kann das PQA820 mit Smartphones, Tablets und PDAs (iOS und/oder Android) verbunden werden und somit den Benutzer präzise in Echtzeit über alle Verbrauchswerte der zu messenden Anlage informieren. Alle elektrischen Parameter werden sowohl im numerischen oder grafischen Modus angezeigt inkl. Wellenformen und Histogrammen. Der große integrierte Speicher ermöglicht bei z. B. 383 ausgewählten Messparametern und einem Messintervall von 10 Minuten eine Aufzeichnungsdauer von über 30 Tagen. Der PQA820 speichert standardmäßig alle 383 Parameter und vermeidet somit mögliche Einstellungsfehler. Lediglich die Netzform (einphasig, 3-Phasen mit N oder 3-Phasen ohne N) ist durch den Benutzer auszuwählen. Der PQA820 wird durch einen internen Li-Ionen-Akku und einer integrierten Netzversorgung über den Anschluss L-N oder L-L betrieben. Die Wi-Fi- und die USB-Schnittstellen bieten einfachste Verbindung zu Smartphones, Tablets, PDAs und PCs für die Gerätekonfiguration, Start und Stopp der Messungen, Herunterladen von Daten und der OnlineAnalyse. Der mit Schutzklasse IP65 klassifizierte PQA820 (wasserdicht) ermöglicht einen Arbeitseinsatz auch im Freien unter rauen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Oberschwingungsmessung:
true
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Blindleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Leistung/Arbeit:
true
Spannungsmessbereich/AC direkt:
10 V | 460 V
Stromversorgung:
Akku/Netz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Netzanalyse
Weitere Suchbegriffe:
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
datenlogger ip65
,
netzanalysator
,
datenlogger ht
,
Drehstromleistungsanalysator
,
Drehstromleistungsmessgerät
,
Harmonic Meter
,
Harmonics Analyzer
,
Leistungs- und Oberwellenanalysator
,
Leistungs- und Oberwellenmessgerät
,
Leistungsanalysator
,
Leistungsmessgerät
,
Leistungsmonitor
,
Leistungsüberwachung
,
Netz- und Leistungsanalysator
,
Netzmonitor
,
Netzüberwachung
,
Oberwellenanalysator
,
Oberwellenmessgerät
,
Power Analyzer
,
Power Harmonics Analyzer
,
Spannungsanalysator
,
Spannungsmonitor
,
Stromanalysator
,
Strommonitor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.476,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,56*
€ 1.902,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,92*
€ 1.881,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.566,41*
€ 1.864,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,37*
€ 1.808,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,89*
€ 1.769,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,66*
€ 1.757,23
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Anschluss eines Stromwandler an PQA820
HT Instruments
1009760
ab € 43,24*
Zubehör
DC Stromwandler Messbereich bis 1400A DC, für Kabel bis 83mm
HT Instruments
1009380
ab € 1.338,58*
Zubehör
Leckstrom-Wandlerzange AC umschaltbar 1A-100A-1000A/1V
HT Instruments
1003560
ab € 275,40*
Zubehör
Mini-Stromwandler 0,005A - 100A AC, mit 2 Messbereichen 5A, 100A
HT Instruments
1005550
ab € 242,70*
Zubehör
Wandlerzange AC/DC 1A-1200A
HT Instruments
1006900
ab € 666,33*
Zubehör
Wechselstrom-Wandler AC, umschaltbar 200A/1V oder 2000A/1V
HT Instruments
1003420
ab € 320,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen