Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Spannungsprüfer, mit Lastzuschaltung, 0V bis 690V AC/DC , CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung HT7
Digitaler Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung HT7
Artikel-Nr.:
     C6735-1009740
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009740
EAN/GTIN:
     8033772799898
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch ideal für die härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird das Verletzungsrisiko beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
0 V | 690 V
Länge:
240 mm
Klingenlänge:
20 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
true
Last zuschaltbar:
true
Drehfeldrichtungsanzeige:
true
Durchgangsprüfung:
true
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Einpolige Phasenanzeige:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Messspitzenschutz:
true
Messstellenbeleuchtung:
true
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Verwendbar bei Niederschlägen:
false
Weitere Suchbegriffe: 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1010660
€ 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.