Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für THT400, THT500, THT600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für THT400, THT500, THT600
Artikel-Nr.:
     C6735-1009883
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009883
EAN/GTIN:
     8052870672827
Suchbegriffe:
Accu
Akku
Akkumulator
Aufladbare Batterie
Wieder aufladbarer Li-Polymer-Akku Spannung: 3,7V Kapazität: 5200mAh
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3.7 V
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
true
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
true
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 35 °C
Geeignet für Schnellladung:
false
Kapazität:
5200 mAh
Länge:
120 mm
Breite:
60 mm
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Gewicht:
160 g
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.