Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktes Digitalmultimeter mit Temperaturmessfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010180
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010180
EAN/GTIN:
     8033100183627
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kompaktes digitales Multimeter mit großem hintergrundbeleuchtetem LCD Display, für AC/DC Spannung und AC/DC Strom, Widerstand, Frequenz, Temperatur, Kapazität, Durchgangsprüfung und Diodentest in Elektroinstallationen mit CAT III 600 V.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Mehrfachanzeige:
false
Messkreiskategorie:
CAT III
Minimalwertspeicher:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Durchgangsprüfung:
true
Drehzahlmessung:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
true
Leitfähigkeitsmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
1.2 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003230
ab € 16,32*
Sonstiges
HT Instruments
2009610
ab € 5,42*
Sonstiges
HT Instruments
2009580
ab € 3,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.