Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte mini TRMS Stromzange mit 0.01 A bis 400 A AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010192
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010192
EAN/GTIN:
     8033100187601
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
ht strommeßzange
Diese kleine kompakte Stromzange HT7005 ist in der Lage Wechselströme bis zu 400 A AC/DC in der Überspannungskategorie CAT III 300V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen. Neben der gut ablesbaren, 4000 Punkte auflösenden Anzeige ist das Gerät mit einer batterieschonenden Auto Power OFF Funktion ausgestattet. Aufgrund der geringen und sehr kompakten Abmessung bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Strommessbereich/DC:
0.01 A | 400 A
Strommessbereich/AC:
0.01 A | 400 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Analoge Balkenanzeige:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Spannungsmessung, AC:
false
Spannungsmessung, DC:
false
Widerstandsmessbereich:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Oberschwingungsmessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Schnittstelle:
false
Durchgangsprüfung:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Messwertspeicher:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.