Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Sicherungs- und Stromkreisfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010520
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010520
EAN/GTIN:
     8033100185218
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das HT38 ist ein neu entwickelter professioneller Sicherungsfinder, er unterstützt durch seine einfache Handhabung das Auffinden und Zuordnen von Sicherungen zu den spannungsführenden Stromkreisen. Der Sicherungsfinder HT38 besteht aus einem Sender mit integriertem Schukostecker und einem Empfänger mit Batterieversorgung. Die im Empfänger integrierte optische und akustische Anzeige wird Ihnen das Orten von Stromkreisen in Verteilern und Abzweigdosen sehr erleichtern. Das HT38 entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie Kategorie CAT III 250V.
Weitere Informationen:
Leitungssortier-Funktion:
false
Zur Suche von Holz:
false
Zur Suche von Metall:
false
Zur Suche von Kunststoff:
false
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Akustisches Signal:
true
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, kabeltester ht-instruments, kabelader prüfgerät, Adernidentifizierer, Adernsortierer, Elektronischer Leitungs- und Metallsucher, Kabeldetektor, Kabelidentifizierer, Kabelortungsgerät, Kabelsortierer, Kabelsuchgerät, Leitungs- und Metallsucher, Leitungsdetektor, Leitungsfinder, Leitungsidentifizierer, Leitungssortierer, Leitungssucher/-sortierer, Leitungssucher-Set, Messgerät, Metalldetektor, Metall-Ortungsgerät, Metallsucher, Metallsuchgerät, Sucher, Suchgerät, Suchwerkzeug, Wandscanner, Wasserleitungssucher, Wasserleitungssuchgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.