Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 teiliges VDE Werkzeug Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010690
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010690
EAN/GTIN:
     8033100843590
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Übersichtlich angeordnete Slimbits (Schlitz/Phillips) in hochwertiger und strapazierfähiger Tasche. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 VAC. VDE & GS-geprüft. Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Bitaufnahme: Isolierter Clicfix Bithalter aus Metall verriegelt alle Slimbits zuverlässig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bit-Einsätze:
6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
true
Verpackung:
Tasche
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.