| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1011220 Herst.-Nr.: 1011220 EAN/GTIN: 8052870670670 |
| |
|
| | |
| Die Stromzange HT3013 kann AC/DC-Ströme bis 400A und AC/DC-Spannungen bis 600V, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Tastverhältnis, Temperatur mit Sonden vom Typ K, Durchgangs- und Diodenprüfung messen. Das Gerät zeigt dank eines berührungslosen internen Detektors visuell (LED) und akustisch (Summer) an, ob Wechselspannung vorhanden ist. Gemäß IEC / EN 61010-1 ist HT3013 ideal für Messungen im häuslichen und industriellen Umfeld. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messbereichswahl: | automatisch | Schnittstelle: | false | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | false | Spannungsmessung, AC: | true | Spannungsmessung, DC: | true | Analoge Balkenanzeige: | false | Messkreiskategorie: | CAT III | Strommessbereich/DC: | 0.01 A | 400 A | Strommessbereich/AC: | 0.01 A | 400 A | Widerstandsmessbereich: | true | Leistungsmessung: | false | Ableitstrommessung: | false | Oberschwingungsmessung: | false | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | false | Zangenöffnung: | 30 mm | Durchgangsprüfung: | true | Mehrfachanzeige: | false | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | true | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Stromart: | AC/DC | Echteffektivwertmessung (TRMS): | true | Temperaturmessung: | true | Kapazitätsmessung: | true | Frequenzmessung: | true | Schutzart (IP): | IP40 | Messwertspeicher: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| |