Wo die Temperaturen hoch sind ist es das Risoko auch. Dank der hochmodernen HT-Wärmebildkameras, die auf die Messung hoher Temperaturen spezialisiert sind, können Sie in jeder Umgebung sicher arbeiten.
| |
Wärmebild: | true |
Visuelle Darstellung: | true |
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | true |
Videoaufnahme: | true |
Bilder pro Sekunde (BpS): | 50 |
Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 17 ° |
Autofokus: | false |
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | false |
Automatische Ausrichtung: | false |
Bildmittelung (Image averaging): | false |
Digitaler Zoom: | 32 |
Mit Memory-Funktion: | false |
MiniSD-Kartenslot: | false |
CompactFlash-Kartenslot Typ I: | false |
CompactFlash-Kartenslot Typ II: | false |
USB-Anschluss: | true |
Bluetooth-Schnittstelle: | false |
Analoger Videoausgang: | false |
HDMI-Anschluss: | true |
Ethernet: | false |
Gigabit Ethernet: | false |
FireWire-Anschluss (IEEE1394): | false |
Gekühlter Detektor: | false |
Mit Laser: | true |
Mit eingebauter Lampe: | true |
Mit Stativhalterung: | false |
Geeignet für austauschbare Linsen: | false |
Mit digitalem Alarm: | false |
Mit Feuchtigkeitssensor: | false |
Mit Laserabstandsmessung: | false |
Akkubetrieben: | true |
Externe Stromversorgung erforderlich: | false |
Eingangsspannung AC 50 Hz: | 100 V |
Eingangsspannung AC 60 Hz: | 240 V |
Eingangsspannung DC: | 5 V |
Max. Batterielaufzeit: | 4 h |
Frequenzband: | 8 µm | 14 µm |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | false |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | false |
Sensorauflösung (horizontal): | 384 px |
Sensorauflösung (vertikal): | 288 px |
Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
Mit Touchscreen: | true |
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.05 °C |
Temperaturmessbereich: | -20 °C | 1200 °C |
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 12.7 ° |
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 0.77 m rad |
Bildgröße vergrößerbar: | true |
Interner Speicher: | true |
SD-Kartenslot: | false |
MicroSD-Kartenslot: | true |
Wi-Fi-kompatibel: | true |
Schutzart (IP): | IP54 |
Gewicht: | 0.85 kg |
Umgebungstemperatur: | -15 °C | 50 °C |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |