Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Kabeltrommel 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2009310 | TL-30MKT Verlängerungsleitung 30m, grün, auf praktischer Kabeltrommel
2009310 | TL-30MKT Verlängerungsleitung 30m, grün, auf praktischer Kabeltrommel
Artikel-Nr.:
     C6735-2009310
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009310
EAN/GTIN:
     4260173661118
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Messkabel
Messleitung
Verlängerungsleitung 30 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel, doppelt isolierte Silikonleitung, ideal für die Isolationsmessung, sowie zur Messung von Schutz- und Potentialausgleichsleiter, Strombelastung max. 20 A, Anschluss: Ø 4 mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecker
Weitere Informationen:
Strombelastbarkeit:
20 A
Stecktechnik:
4 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 30m, gartenkabeltrommel, messkabel grün, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 668,44*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 937,52*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.078,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.