Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstab R-pe Messung, ausziehbar von 45 bis 85cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2009670 | R-PE PRÜFSTAB Verlängerungsstab R-pe Messung, ausziehbar von 45 bis 85cm
2009670 | R-PE PRÜFSTAB Verlängerungsstab R-pe Messung, ausziehbar von 45 bis 85cm
Artikel-Nr.:
     C6735-2009670
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009670
EAN/GTIN:
     4260173661651
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Anschlusskabel
Ergänzungskomponente für Messgerät
Ergänzungsmaterial für Messgerät
Teleskopstange ausziehbar 47 cm bis 85 cm, max. Strom 2 A, CATIII 1000 V mit 4 mm Anschlussbuchse und auswechselbarer Messspitze
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
2 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 648,70*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 922,68*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.050,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.